BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01FC BES 516-346-H2-Y - BES01FC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449071174709
Codice prodotto
BAUBES01FC
Cod. produttore
BES01FC
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
48 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza del sensore:
42 mm
Altezza del sensore:
22 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
130 mA
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Resistente alla compressione:
no


