BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01JE BES 516-362-S4-C - BES01JE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 15 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449070296150
Codice prodotto
BAUBES01JE
Cod. produttore
BES01JE
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
15 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
30 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
83 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
83 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
100 Hz
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Resistente alla compressione:
no


