BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01KH BES 516-371-G-S49-C - BES01KH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449071459417
Codice prodotto
BAUBES01KH
Cod. produttore
BES01KH
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
6.5 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
55 mm
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Frequenza di commutazione:
1500 Hz


