BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01LE BES 516-377-EO-C-03 - BES01LE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449074512812
Codice prodotto
BAUBES01LE
Cod. produttore
BES01LE
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
45 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Altezza del sensore:
46.5 mm
Frequenza di commutazione:
3000 Hz
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V


