AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01LP BES 516-377-G-S49-C - BES01LP

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01LP BES 516-377-G-S49-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073387671

Codice prodotto

BAUBES01LP

Cod. produttore

BES01LP

Produttore

BAU

Distanza di commutazione:

2 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NC

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

8 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

55 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Frequenza di commutazione:

1500 Hz

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industrialeI nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.