BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01MP BES 517-351-NO-C-PU-03 - BES01MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449073383994
Codice prodotto
BAUBES01MP
Cod. produttore
BES01MP
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
16.5 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
10.5 mm
Frequenza di commutazione:
2500 Hz


