AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01N5 BES 517-398-NO-C-03 - BES01N5

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01N5 BES 517-398-NO-C-03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070845778

Codice prodotto

BAUBES01N5

Cod. produttore

BES01N5

Produttore

BAU

Distanza di commutazione:

2 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

16.5 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

10.5 mm

Frequenza di commutazione:

2500 Hz

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industrialeI nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.