BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01P8 BES M08EG-PSC25F-S04G - BES01P8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2.5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449070528435
Codice prodotto
BAUBES01P8
Cod. produttore
BES01P8
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
2.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
58 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Frequenza di commutazione:
2000 Hz
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no


