AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01R0 BES M18EL-POC12E-S04G - BES01R0

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01R0 BES M18EL-POC12E-S04G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 12 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073808398

Codice prodotto

BAUBES01R0

Cod. produttore

BES01R0

Produttore

BAU

Distanza di commutazione:

12 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NC

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

65 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Altezza del sensore:

65 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

300 Hz

Immunità ai campi magnetici:

Immune a campi magnetici AC e DC

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industrialeI nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.