BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01TT BES Q08ZC-PSC20B-BP06 - BES01TT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449073511878
Codice prodotto
BAUBES01TT
Cod. produttore
BES01TT
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
8 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza del sensore:
40 mm
Rivestimento della custodia:
Altri
Altezza del sensore:
8 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
3000 Hz
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Resistente alla compressione:
no


