BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01WM BES R03KC-POC30B-EP05 - BES01WM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 3 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449077471871
Codice prodotto
BAUBES01WM
Cod. produttore
BES01WM
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
3 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
6 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
10 mm
Frequenza di commutazione:
3000 Hz


