BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01WR BES R03KC-PSC30B-EP02 - BES01WR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 3 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449077618238
Codice prodotto
BAUBES01WR
Cod. produttore
BES01WR
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
3 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
6 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
10 mm
Frequenza di commutazione:
3000 Hz


