BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01YJ BES R04KC-PSC15B-EV02 - BES01YJ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449073288923
Codice prodotto
BAUBES01YJ
Cod. produttore
BES01YJ
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
4.7 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza del sensore:
16 mm
Altezza del sensore:
8 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
2500 Hz


