BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01ZF BES 516-3040-I02-C-S49 - BES01ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 0.8 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449073528739
Codice prodotto
BAUBES01ZF
Cod. produttore
BES01ZF
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
0.8 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
5 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza del sensore:
46 mm
Altezza del sensore:
5 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
3000 Hz
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
150 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V


