BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01ZN BES M12MI-PSH80B-S04G - BES01ZN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 8 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Semi incasso
Confezione
1 PZ
EAN
7449077557599
Codice prodotto
BAUBES01ZN
Cod. produttore
BES01ZN
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
8 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Semi incasso
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
65 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Larghezza del sensore:
12 mm
Altezza del sensore:
65 mm
Frequenza di commutazione:
300 Hz
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
10...55 V


