BALLUFF AUTOMATION - BAUBES020E BES 517-132-M7-H-S4 - BES020E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 40 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449077478566
Codice prodotto
BAUBES020E
Cod. produttore
BES020E
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
40 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
40 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza del sensore:
132.5 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
50 Hz
Tensione nominale di comando Us DC:
10...55 V
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Resistente alla compressione:
no


