AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0217 BES Q40KFU-PAC20B-S04G - BES0217

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0217 BES Q40KFU-PAC20B-S04G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 20 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di funzione di commutazione - Antivalente

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077701411

Codice prodotto

BAUBES0217

Cod. produttore

BES0217

Produttore

BAU

Distanza di commutazione:

20 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

62 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Larghezza del sensore:

40 mm

Rivestimento della custodia:

Altri

Altezza del sensore:

40 mm

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

50 Hz

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industrialeI nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.