BALLUFF AUTOMATION - BAUBES021H BES Q40KFU-PAC35E-S04G - BES021H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 35 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449072677377
Codice prodotto
BAUBES021H
Cod. produttore
BES021H
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
35 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
62 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Frequenza di commutazione:
250 Hz
Immunità ai campi magnetici:
Immune a campi magnetici AC e DC


