BALLUFF AUTOMATION - BAUBES021M BES Q40KFU-PAC40E-S04G - BES021M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 40 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449079882712
Codice prodotto
BAUBES021M
Cod. produttore
BES021M
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
40 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
62 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Frequenza di commutazione:
100 Hz
Immunità ai campi magnetici:
Immune a campi magnetici AC e DC


