BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0227 BES Q80KA-PSH40B-S04Q - BES0227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 40 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
8001024760798
Codice prodotto
BAUBES0227
Cod. produttore
BES0227
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
40 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
40 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
106 mm
Altezza del sensore:
80 mm
Frequenza di commutazione:
50 Hz
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
12...30 V


