BALLUFF AUTOMATION - BAUBES023P BES 517-139-M4-H - BES023P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 40 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449070484465
Codice prodotto
BAUBES023P
Cod. produttore
BES023P
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
40 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
40 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di alimentazione:
10...55 V
Larghezza del sensore:
80 mm
Rivestimento della custodia:
Altri
Altezza del sensore:
80 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
50 Hz
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
10...55 V
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Resistente alla compressione:
no


