BALLUFF AUTOMATION - BAUBES023R BES 517-139-M5-H - BES023R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 50 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449072676967
Codice prodotto
BAUBES023R
Cod. produttore
BES023R
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
50 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
40 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
80 mm
Altezza del sensore:
80 mm
Frequenza di commutazione:
100 Hz


