BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02EL BES 515-325-S4-C - BES02EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449070716870
Codice prodotto
BAUBES02EL
Cod. produttore
BES02EL
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
70 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
3000 Hz


