BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02H7 BES 516-114-SA1-05 - BES02H7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 10 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449076409691
Codice prodotto
BAUBES02H7
Cod. produttore
BES02H7
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
10 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
30 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
91.5 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
300 Hz
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V


