BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02HC BES 516-120-SA2 - BES02HC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 10 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449071459639
Codice prodotto
BAUBES02HC
Cod. produttore
BES02HC
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
10 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
30 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
87 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Frequenza di commutazione:
200 Hz


