BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02HH BES 516-125-SA1-15 - BES02HH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 15 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449072869949
Codice prodotto
BAUBES02HH
Cod. produttore
BES02HH
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
15 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
30 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
91 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Frequenza di commutazione:
100 Hz


