BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02JJ BES 516-327-S4-W - BES02JJ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 10 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449074436255
Codice prodotto
BAUBES02JJ
Cod. produttore
BES02JJ
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
10 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
30 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
65 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
100 Hz
Immunità ai campi magnetici:
Immune a campi magnetici AC e DC


