BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02MM BES 517-110-RK - BES02MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449070193718
Codice prodotto
BAUBES02MM
Cod. produttore
BES02MM
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
63.2 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
60 mm
Altezza del sensore:
11.8 mm
Frequenza di commutazione:
1500 Hz


