AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02NJ BES M18EI-PSC72B-S04G-S - BES02NJ

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02NJ BES M18EI-PSC72B-S04G-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 7.2 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073086765

Codice prodotto

BAUBES02NJ

Cod. produttore

BES02NJ

Produttore

BAU

Distanza di commutazione:

7.2 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

65 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

350 Hz

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Resistente alla compressione:

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industrialeI nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.