BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02RU BES IKN-070T.38-G-S4 - BES02RU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 70 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449074769230
Codice prodotto
BAUBES02RU
Cod. produttore
BES02RU
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
70 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
43 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
110 mm
Altezza del sensore:
110 mm
Frequenza di commutazione:
50 Hz


