BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02TT BES IKV-010.23-G-Z-S4 - BES02TT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
7449070343885
Codice prodotto
BAUBES02TT
Cod. produttore
BES02TT
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
20 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
80 mm
Altezza del sensore:
45 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico


