AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02TW BES IKV-025.23-G-Z-S4 - BES02TW

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02TW BES IKV-025.23-G-Z-S4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070343908

Codice prodotto

BAUBES02TW

Cod. produttore

BES02TW

Produttore

BAU

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

20 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Larghezza del sensore:

80 mm

Altezza del sensore:

45 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industrialeI nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.