BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02WK BES M12MC1-PSC10F-S04G - BES02WK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 10 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449075315412
Codice prodotto
BAUBES02WK
Cod. produttore
BES02WK
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
10 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
45 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza del sensore:
12 mm
Altezza del sensore:
45 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
600 Hz
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no


