BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02WM BES M12MD1-PSC60B-S04G - BES02WM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 6 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Semi incasso
Confezione
1 PZ
EAN
7449075239459
Codice prodotto
BAUBES02WM
Cod. produttore
BES02WM
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
6 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Semi incasso
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
45 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza del sensore:
12 mm
Altezza del sensore:
45 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Resistente alla compressione:
no