BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02Y3 BES M18EG1-PSC10Z-S04G-S11 - BES02Y3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 10 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Semi incasso
Confezione
1 PZ
EAN
7449075282868
Codice prodotto
BAUBES02Y3
Cod. produttore
BES02Y3
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
10 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Semi incasso
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
63.5 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Frequenza di commutazione:
200 Hz


