AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02YT BES M08EG1-PSC15A-S04G-W - BES02YT

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02YT BES M08EG1-PSC15A-S04G-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 1.5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078881532

Codice prodotto

BAUBES02YT

Cod. produttore

BES02YT

Produttore

BAU

Distanza di commutazione:

1.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

8 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

57 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Altezza del sensore:

57 mm

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

Immunità ai campi magnetici:

Immune a campi magnetici AC e DC

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

150 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industrialeI nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.