BALLUFF AUTOMATION - BAUBES030L BES 516-326-G-E5-Y-S4 - BES030L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 8 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449074468195
Codice prodotto
BAUBES030L
Cod. produttore
BES030L
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
8 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
44.5 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Frequenza di commutazione:
200 Hz


