AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES036A BES 516-346-SA1-H2 - BES036A

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES036A BES 516-346-SA1-H2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Larghezza del sensore - 42 mm

  • Lunghezza del sensore - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070528275

Codice prodotto

BAUBES036A

Cod. produttore

BES036A

Produttore

BAU

Materiale (del corpo):

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Larghezza del sensore:

42 mm

Lunghezza del sensore:

48 mm

Altezza del sensore:

22 mm

Rivestimento della custodia:

Anodizzato

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industrialeI nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.