BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0376 BES 516-369-G-SA2-S49-00,05 - BES0376

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449075490157
Codice prodotto
BAUBES0376
Cod. produttore
BES0376
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
35.5 mm
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Frequenza di commutazione:
800 Hz


