BALLUFF AUTOMATION - BAUBES03J9 BES 516-300-S166-S49-00,2 - BES03J9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449073374343
Codice prodotto
BAUBES03J9
Cod. produttore
BES03J9
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
8 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
8 mm
Frequenza di commutazione:
5000 Hz


