BALLUFF AUTOMATION - BAUBES03JC BES IKVS-015.23-G-S4 - BES03JC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
7449072935309
Codice prodotto
BAUBES03JC
Cod. produttore
BES03JC
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
20 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza del sensore:
60 mm
Altezza del sensore:
35 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
16 Hz


