AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES03JH BES IKVS-025.23-G-S4 - BES03JH

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES03JH BES IKVS-025.23-G-S4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071628448

Codice prodotto

BAUBES03JH

Cod. produttore

BES03JH

Produttore

BAU

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

20 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza del sensore:

60 mm

Altezza del sensore:

35 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Frequenza di commutazione:

16 Hz

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industrialeI nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.