BALLUFF AUTOMATION - BAUBES03PY BES M18MI-POC80B-BV02 - BES03PY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 8 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449073896128
Codice prodotto
BAUBES03PY
Cod. produttore
BES03PY
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
8 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
55 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Frequenza di commutazione:
1300 Hz


