BALLUFF AUTOMATION - BAUBES03Z6 BES G03EC-PSC10B-EP02 - BES03Z6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449070035667
Codice prodotto
BAUBES03Z6
Cod. produttore
BES03Z6
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
1 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
3 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
22 mm
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Frequenza di commutazione:
3500 Hz


