BALLUFF AUTOMATION - BAUBES043J BES M18MI-POC50B-S04G - BES043J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449075946104
Codice prodotto
BAUBES043J
Cod. produttore
BES043J
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
66 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Frequenza di commutazione:
2000 Hz


