BALLUFF AUTOMATION - BAUBFB0009 BFB M18M-001-P-S4 - BFB0009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Confezione
1 PZ
EAN
7449075097264
Codice prodotto
BAUBFB0009
Cod. produttore
BFB0009
Produttore
BAU
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Diametro del sensore:
18 mm
Lunghezza del sensore:
75 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Lunghezza d'onda del sensore:
626 nm


