BALLUFF AUTOMATION - BAUBFO005M BFO D22-LA-KB-EAK-10-02 - BFO005M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Fibra ottica
Confezione
1 PZ
EAN
7449071366012
Codice prodotto
BAUBFO005M
Cod. produttore
BFO005M
Produttore
BAU
Tipo di accessorio / ricambio:
Fibra ottica
Le nostre fibre di plastica e di vetro, concepite e testate per le nostre apparecchiature a base di fibre, sono disponibili come tastatore e versione monouso. Potete sempre utilizzarle quando non si dispone del necessario spazio di installazione: ad esempio per il riconoscimento di pezzi piccoli, per il controllo di caratteristiche dei pezzi, per attività di conteggio e nella robotica.Le ottiche in plastica sono utilizzate con basse esigenze di robustezza e resistenza termica o chimica. Le ottiche infibra in vetro sono adatte per ambienti difficili – anche con nebbia d'olio e l'influsso di sostanze chimiche – nonché per temperature fino a oltre 200 °C.Sia le fibre di plastica che di vetro si contraddistinguono per la loro precisione e velocità di trasmissione. Diversi elementi terminali (diametro da 2 a 8 mm, quadrati da 5 x 4 mm a 23 x 55 mm, …) con uscita luce dritta o angolata oppure testina ottica pieghevole per fibre di plastica completano il portafoglio Balluff.Le caratteristiche particolarielevata riserva di funzionamentomateriali pregiati e lavorazione precisacaratteristiche ottiche omogeneecompatte, flessibili e robuste con diversi materiali della guaina, lunghezze e diametriTeach-in sul sensore tramite ingresso Teach o inmodo particolarmente confortevole tramite IO-Linka richiesta con funzione di diagnosi e Condition Monitoringdisponibili anche come fibre assemblabili


