AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBFS0001 BFS 26K-PS-L01-S115 - BFS0001

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBFS0001 BFS 26K-PS-L01-S115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione - DC

  • Frequenza di commutazione - 500 Hz

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076917417

Codice prodotto

BAUBFS0001

Cod. produttore

BFS0001

Produttore

BAU

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione:

DC

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Larghezza del sensore:

17 mm

Altezza del sensore:

50 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Grado di protezione (IP):

IP67

Con i versatili sensori di colore BFS di Balluff semplificate e accelerate i vostri processi automatizzati. Ad esempio nel riconoscere sfumature di colore su tessuti, lamiere verniciate nonché contrassegni colorati su imballaggi o etichette. I nostri sensori di colore scartano i pezzi anomali e, in questo modo, assicurano una qualità costante del prodotto. Contribuiscono così a un processo produttivo affidabile.I sensori TrueColor di Balluff vedono come l'occhio umano – tuttavia con una maggior risoluzione. Discriminano già leggere sfumature di colore e valutano quindi la qualità dei pezzi finiti. Inoltre, controllano con una precisione indipendente dalla forma del tag. In modo sempre obiettivo e assolutamente affidabile.Le caratteristiche particolarielevata frequenza di commutazionecon o senza displayrobusti e adatti all'industriaelevate distanze di lavoro fino a 400 mm tramite potenti fonti di luce biancaa richiesta con interfaccia IO-Link per una facile parametrizzazionediscriminazione di un qualsiasi numero di oggetti (255 si possono apprendere direttamente)risoluzione del colore molto elevataparametrizzazione specifica per applicazione