AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBFS000L BFS 33M-GSS-F01-PU-02 - BFS000L

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBFS000L BFS 33M-GSS-F01-PU-02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di tensione - DC

  • Frequenza di commutazione - 1500 Hz

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN

  • Tipo di funzione di commutazione - Antivalente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076828904

Codice prodotto

BAUBFS000L

Cod. produttore

BFS000L

Produttore

BAU

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di tensione:

DC

Frequenza di commutazione:

1500 Hz

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Larghezza del sensore:

21 mm

Altezza del sensore:

58.3 mm

Lunghezza del sensore:

74 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 1

Grado di protezione (IP):

IP54

Con i versatili sensori di colore BFS di Balluff semplificate e accelerate i vostri processi automatizzati. Ad esempio nel riconoscere sfumature di colore su tessuti, lamiere verniciate nonché contrassegni colorati su imballaggi o etichette. I nostri sensori di colore scartano i pezzi anomali e, in questo modo, assicurano una qualità costante del prodotto. Contribuiscono così a un processo produttivo affidabile.I sensori TrueColor di Balluff vedono come l'occhio umano – tuttavia con una maggior risoluzione. Discriminano già leggere sfumature di colore e valutano quindi la qualità dei pezzi finiti. Inoltre, controllano con una precisione indipendente dalla forma del tag. In modo sempre obiettivo e assolutamente affidabile.Le caratteristiche particolarielevata frequenza di commutazionecon o senza displayrobusti e adatti all'industriaelevate distanze di lavoro fino a 400 mm tramite potenti fonti di luce biancaa richiesta con interfaccia IO-Link per una facile parametrizzazionediscriminazione di un qualsiasi numero di oggetti (255 si possono apprendere direttamente)risoluzione del colore molto elevataparametrizzazione specifica per applicazione