BALLUFF AUTOMATION - BAUBGL0001 BGL 10A-001-S49 - BGL0001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della forcella - 10 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Corrente max. di uscita - 200 mA
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Campo di rilevamento nominale - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077417930
Codice prodotto
BAUBGL0001
Cod. produttore
BGL0001
Produttore
BAU
Larghezza della forcella:
10 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Corrente max. di uscita:
200 mA
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Campo di rilevamento nominale:
10 mm
Max. Campo di rilevamento:
10 mm
Con funzione timer:
no
Riflettore incluso:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Larghezza del sensore:
10 mm
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Altezza del sensore:
30 mm
Lunghezza del sensore:
54 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Materiale (del corpo):
Metallo
Tempo di reazione:
0.167 ms
Frequenza di commutazione:
3000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
636 nm
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata